Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m³/h - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 45 m³/h
couleur - aluminium
largeur avant - 44 mm
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 418 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280141037
Réf. Sonepar
00046014103
Réf. Fournisseur
11014103
Réf. Commerciale
Aldes
capacité
45 m³/h
couleur
aluminium
largeur avant
44 mm
diamètre avant
370 mm
longueur avant
418 mm
réglage 2 positions
Non
avec réglage du volume
Non
forme
autre
numéro RAL
7035
profondeur d'encastrement
56 mm
matériau
aluminium
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Non
Entrée d'air fixe EFL L aluminium - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air fixe.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.