Aldes - EasyVEC® C4 STD 5000 IP Dépressostat Triphasé

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • volume d'air non chargé - 5000 m³/h

  • entraînement indirect - Non

  • moteur à courant continu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280347767

Réf. Sonepar

00046034776

Réf. Fournisseur

11034776

Réf. Commerciale

Aldes

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP24

volume d'air non chargé

5000 m³/h

entraînement indirect

Non

moteur à courant continu

Non

moteur 2 vitesses

Non

largeur

785 mm

hauteur

760 mm

raccordement

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 5000 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales - Dépressostat de sécurité - Alimentation triphasée

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique,- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.