![Aldes - Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé pr dalle 600x600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/5525630.jpg?ts=1704842341338)
Aldes - Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé pr dalle 600x600
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
faux-plafond modulaire - 600 + 600
hauteur d'encastrement - 298 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281118427
Réf. Sonepar
00046111842
Réf. Fournisseur
11051165
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
acier inoxydable
matériau
acier
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
faux-plafond modulaire
600 + 600
hauteur d'encastrement
298 mm
Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé thermo-acoustiquement - dalle 600x600 Tbar- Débit 150-600 m³/h - Très bonne diffusion avec grd taux de brassage et écart de t° important - Blanc RAL9003 30% - Raccordement D200