![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/DFE-Top-450_Produit_001.jpg?ts=1704842341273)
Aldes - DFE top 450 sans rc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280608349
Réf. Sonepar
00046060834
Réf. Fournisseur
11060834
Réf. Commerciale
Aldes
DFE top 450 sans rc
Les Atouts de l'article:
> 1 modèle DFE TOP jusqu’à 450 m³/h. > Centrale monobloc pré-câblée «Plug&play». > Structure du caisson en profilé d’aluminium. > Panneaux double peau 15 mm. Paroi intérieure en acier galvanisé. > Etanchéité aéraulique interne classe 1 et externe classe 2 (selon EN 13141-7). > Echangeur contre flux à plaque à très haut rendement (90 % et plus). > Ventilateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique. > Régulation complète incluse : - Débit constant (CA), - Pression constante (CPs), - Signal 0-10V (LS). - Couple constant (TQ) > Horloge intégrée. > Bypass 70 % et modulant. > Filtres plans G4 à l’extraction etF7 à l’air neuf. > Interrupteur de proximité. > Bac de récolte des condensats en acier inoxydable. > OPTION : communication vers GTB/GTC, protocole ModBus. > Paramétrage et pilotage via commande deportée (option) ou commande tacile(accessoire complémentaire).