![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/DFE-MW_Produit_001.jpg?ts=1704842306780)
Aldes - DFE 600 G4 sans rc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280608219
Réf. Sonepar
00046060821
Réf. Fournisseur
11060821
Réf. Commerciale
Aldes
DFE 600 G4 sans rc
Les Atouts de l'article:
> 4 modèles DFE jusqu’à 1200 m³/h. > Centrale monobloc pré-câblée «Plug & Play». > Structure du caisson en profilé d’aluminium extrudé et anodisé. > Panneaux double parois 15 mm. Intérieur de la DFE en acier galvanisé. > Isolation thermique en laine de roche. > Echangeur contre flux à très haut rendement (jusqu'à 96%). > Ventillateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique. > Régulation complète avec commande déportée : - Débit constant (CA), - Pression constante (CPs), - Signal 0-10V (LS). - Couple constant (TQ) > By-pass motorisé permettant le free-cooling. > Filtres plans plissés M5 (F7 en option à l’air neuf). > Interrupteur de proximité. > Bac de récolte des condensats en acier galvanisé. > Horloge intégrée. > Paramétrage via télécommande filaire RC, ou GRC ou commande tactile (accessoires en option) > Communication ModBus RTU (option via SATModBus) / KNX / Ethernet / Wifi