![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/DFE-MW_Produit_001.jpg?ts=1704842326459)
Aldes - DFE 450 G4 sans rc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280608202
Réf. Sonepar
00046060820
Réf. Fournisseur
11060820
Réf. Commerciale
Aldes
DFE 450 G4 sans rc
Les Atouts de l'article:
> 4 modèles DFE jusqu’à 1200 m³/h,> Centrale monobloc pré-câblée «Plug & Play»,> Structure du caisson en profilé d’aluminium extrudé et anodisé,> Panneaux double parois 15 mm. Intérieur de la DFE en acier galvanisé,> Isolation thermique en laine de roche,> Echangeur contre flux à très haut rendement (jusqu'à 96%),> Ventillateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique,> Régulation complète avec commande déportée :- Débit constant (CA),- Pression constante (CPs),- Signal 0-10V (LS),- Couple constant (TQ).> By-pass motorisé permettant le free-cooling,> Filtres plans plissés M5 (F7 en option à l’air neuf),> Interrupteur de proximité,> Bac de récolte des condensats en acier galvanisé,> Horloge intégrée,> Paramétrage via télécommande filaire RC, ou GRC ou commande tactile (accessoires en option),> Communication ModBus RTU (option via SATModBus) / KNX / Ethernet / Wifi.