Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 900 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280941224

Réf. Sonepar

00046094122

Réf. Fournisseur

11094122

Réf. Commerciale

Aldes

Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 900 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° en aluminium diamètre 900 mm