![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Alflex-Alu-Compacte_Produit_001.jpg?ts=1704842352087)
Aldes - Conduit semi rigide L 3m ALFLEX alu diamètre 500 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918325
Réf. Sonepar
00046091832
Réf. Fournisseur
11091832
Réf. Commerciale
Aldes
Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu diamètre 500 - Tôle alu A410 agrafée en spirale - Epaisseur 12/100e mm - Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite l'utilisation d'une manchette
Les Atouts de l'article:
Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécéssite l'utilisation d'une manchette> Très flexible et léger, simple à mettre en oeuvre et manutentionner> Interdit en VMC gaz, épaisseur trop fine> Température maximale d'utilisation : - continu : 250°C- ponctuel : 300°CDescription :> Tôle alu A410 agrafée en spirale de diamètre 500 mm> Epaisseur : 12/100 mm> Conditionnement : longueur droite de 3 mètres> Rayon de cintrage : 2 D