![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Algaine-Alu_Produit_001.jpg?ts=1704842260674)
Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu M0 diamètre 80 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280919018
Réf. Sonepar
00046091901
Réf. Fournisseur
11091901
Réf. Commerciale
Aldes
longueur
1000 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
80 mm
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu M0 diamètre 80 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal
Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 80 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en60 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002