![Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 800 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/CU-Antivibratile-Galva_Produit_001.jpg?ts=1704842283489)
Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 800 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
type de fixation - trou de vis
diamètre nominal - 800 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280911425
Réf. Sonepar
00046091142
Réf. Fournisseur
11091142
Réf. Commerciale
Aldes
modèle
fermé
type de fixation
trou de vis
diamètre nominal
800 mm
couleur
autre
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 800 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Les Atouts de l'article:
Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø800 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø800 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique