Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 630 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
matériau - autre
type de fixation - trou de vis
diamètre nominal - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280910503
Réf. Sonepar
00046091050
Réf. Fournisseur
11091050
Réf. Commerciale
Aldes
modèle
fermé
matériau
autre
type de fixation
trou de vis
diamètre nominal
630 mm
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 630 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Les Atouts de l'article:
Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø630 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø630 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique