Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 315 1/125

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280937357

Réf. Sonepar

00046093735

Réf. Fournisseur

11093735

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit

125 mm

Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 315 1/125 - Permet le raccordement d'un logement sur la colonne verticale

Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement de 1 piquage diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 315 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 315 mm comportant 1 piquage diamètre 125 mm en acier galvanisé