![Aldes - Cartouche coupe-feu CF1 - diamètre 100 - EI60S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Cartouche-CF1-CF2_Produit_001.jpg?ts=1705453322934)
Aldes - Cartouche coupe-feu CF1 - diamètre 100 - EI60S
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 100 mm
durée de travail - 87 mm
traitement de la surface - autre
type raccordement 1 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280404309
Réf. Sonepar
00046040430
Réf. Fournisseur
11040430
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
diamètre nominal du conduit
100 mm
durée de travail
87 mm
traitement de la surface
autre
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
autre
Cartouche coupe-feu CF1 - diamètre 100 - EI60S - élément à insérer dans un conduit aéraulique en partie terminale
Les Atouts de l'article:
> Certifié CE selon EN15650. > Classement de résistance au feu - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa