Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 5000
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
entraînement indirect - Non
moteur à courant continu - Non
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280340393
Réf. Sonepar
00046034039
Réf. Fournisseur
11034039
Réf. Commerciale
Aldes
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Non
moteur 2 vitesses
Non
largeur
790 mm
hauteur
760 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard avec un débit de 5000 m³/h.
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.