Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 5000

Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 5000

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • entraînement indirect - Non

  • moteur à courant continu - Non

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280340379

Réf. Sonepar

00046034037

Réf. Fournisseur

11034037

Réf. Commerciale

Aldes

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP24

entraînement indirect

Non

moteur à courant continu

Non

moteur 2 vitesses

Non

largeur

790 mm

hauteur

760 mm

raccordement

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard avec un débit de 5000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.