Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Micro-watt 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
entraînement indirect - Non
moteur à courant continu - Non
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280340706
Réf. Sonepar
00046034070
Réf. Fournisseur
11034070
Réf. Commerciale
Aldes
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Non
moteur 2 vitesses
Non
largeur
690 mm
hauteur
665 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC® Micro-Watt avec un débit de 3000 m³/h.
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® Micro-Watt- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.