![Aldes - Caisson de répartition InspirAIR® Side 370 compatible Optiflex](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/InspirAIR-Side-Caisson-Repartition_Produit_001.jpg?ts=1705453341151)
Aldes - Caisson de répartition InspirAIR® Side 370 compatible Optiflex
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre nominal du conduit - 160 mm
avec télécommande sans fil - Non
nombre de raccords d’aspiration - 18
commande à distance possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280233275
Réf. Sonepar
00046023327
Réf. Fournisseur
11023327
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre nominal du conduit
160 mm
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
18
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
volume d'air max. à 100 Pa
310 m³/h
largeur
250 mm
hauteur
330 mm
profondeur
600 mm
Caisson de répartition InspirAIR® Side 370 compatible avec les conduits et accessoires Optiflex
Les Atouts de l'article:
Application > accessoire réseau pour InspirAIR, la solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,> projet en neuf ou rénovation.Description > caisson de répartition métallique qui réalise à la fois le soufflage, la reprise et l'atténuation acoustique pouvant être installé en ligne avec les InspirAIR Side 370 (même largeur et profondeur),> caisson conçu pour des débits allant jusqu'à 370 m³/h,> 1 face avec 2 piquages D160 mm équipés d'un joint,> 1 face amovible pour inspection et nettoyage du réseau et du caisson,> 3 faces avec 9 piquages en reprise et 9 piquages en soufflage,> compatible avec les raccords caissons Optiflex D75 et D90 pour conduits plastique semi-rigides Optiflex correspondants.