Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 12000
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
entraînement indirect - Non
moteur à courant continu - Non
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280342335
Réf. Sonepar
00046034233
Réf. Fournisseur
11034233
Réf. Commerciale
Aldes
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Non
moteur 2 vitesses
Non
largeur
908 mm
hauteur
1015 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 12000 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.