Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Cache gaine finition InspirAIR® Side 370

Aldes - Cache gaine finition InspirAIR® Side 370

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 670 mm

  • hauteur - 1150 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280234272

Réf. Sonepar

00046023427

Réf. Fournisseur

11023427

Réf. Commerciale

Aldes

type d'accessoire/pièce détachée

autre

largeur

670 mm

hauteur

1150 mm

profondeur

300 mm

Cache gaine finition InspirAIR® Side 370

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoire pour InspirAIR(r) Home SC, solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Cache-gaine : Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du produit pour une intégration discrète du réseau de gaines > Conçu pour installation avec un InspirAIR(r) Home SC 370