![Aldes - Bouche à noyau réglable de soufflage et reprise plastique blanc SR 149 D200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/SR149_Produit_001.jpg?ts=1704842305547)
Aldes - Bouche à noyau réglable de soufflage et reprise plastique blanc SR 149 D200
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280019992
Réf. Sonepar
00046001999
Réf. Fournisseur
11001999
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
faux-plafond modulaire
sans
Bouche de soufflage et reprise SR 149 D200 - Plastique/polypropylène blanc RAL9010 - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement fournie
Les Atouts de l'article:
> SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 149 : polypropylène blanc. > Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo). > Bouche à noyau central réglable. > Blocage de la position après réglage par contre-écrou. > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149). > SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.