![Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW31 5-45/30 m³/h présence - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Bahia-Curve-S_Produit_003.jpg?ts=1705453336231)
Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW31 5-45/30 m³/h présence - blanc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur avant - 155 mm
avec réglage du volume - Oui
type de commande 2 positions - électrique
réglage 2 positions - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280151623
Réf. Sonepar
00046015162
Réf. Fournisseur
11015162
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
blanc
largeur avant
155 mm
avec réglage du volume
Oui
type de commande 2 positions
électrique
réglage 2 positions
Oui
forme
autre
numéro RAL
9003
profondeur d'encastrement
42 mm
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW31 - débit de base de 5 à 45 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - sans fût