Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette 45/120 m³/h sans fût - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 168 mm

  • avec réglage du volume - Oui

  • type de commande 2 positions - commande manuelle

  • réglage 2 positions - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280190219

Réf. Sonepar

00046019021

Réf. Fournisseur

11019021

Réf. Commerciale

Aldes

couleur

blanc

largeur avant

168 mm

avec réglage du volume

Oui

type de commande 2 positions

commande manuelle

réglage 2 positions

Oui

forme

autre

numéro RAL

9003

profondeur d'encastrement

47 mm

avec filtre

Non

bouchon d'évacuation

Non

vanne d'obturation d'alimentation

Non

haute induction

Non

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit de base de 45 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordeletteDescription :> Fixation sans fût> Débit : 45/120 m³/h> Design inédit> Couleur : blanc> Facilité d'installation> Joint Roll-In