![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Bap-Color_Produit_001.jpg?ts=1705453369250)
Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR bi-débit 45/120 m³/h sans fût - blanc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur avant - 33 mm
avec réglage du volume - Oui
réglage 2 positions - Non
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280194347
Réf. Sonepar
00046019434
Réf. Fournisseur
11019434
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
blanc
largeur avant
33 mm
avec réglage du volume
Oui
réglage 2 positions
Non
forme
autre
numéro RAL
9003
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR blanc - double débit - débit de base de 45 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h activé par la cordelette - plage de pression de 50 à 150 Pa - sans fût
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation