![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Bap-Color_Produit_002.jpg?ts=1705453325498)
Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR bi-débit 45/105 m³/h D 100 mm - Gris
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur avant - 33 mm
avec réglage du volume - Oui
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
réglage 2 positions - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280192541
Réf. Sonepar
00046019254
Réf. Fournisseur
11019254
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
gris
largeur avant
33 mm
avec réglage du volume
Oui
diamètre nominal du canal de raccordement
100 mm
réglage 2 positions
Non
forme
autre
numéro RAL
9003
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Oui
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR gris - double débit - débit de base de 45 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h activé par la cordelette - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 100 mm
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation