Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR bi-débit 30/90 m³/h D 116 mm - Gris

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur avant - 33 mm

  • avec réglage du volume - Oui

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 116 mm

  • réglage 2 positions - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280192336

Réf. Sonepar

00046019233

Réf. Fournisseur

11019233

Réf. Commerciale

Aldes

couleur

gris

largeur avant

33 mm

avec réglage du volume

Oui

diamètre nominal du canal de raccordement

116 mm

réglage 2 positions

Non

forme

autre

numéro RAL

9003

avec filtre

Non

bouchon d'évacuation

Non

vanne d'obturation d'alimentation

Non

haute induction

Non

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR gris - double débit - débit de base de 30 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h activé par la cordelette - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 116 mm

Les Atouts de l'article:

La bouche autoréglable pour la rénovation