Aldes - Batterie BCA monophasé - Diamètre 355 4kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280907671
Réf. Sonepar
00046090767
Réf. Fournisseur
11090767
Réf. Commerciale
Aldes
Batterie BCA monophasé - Diamètre 355 4kW - Chauffage aéraulique pour locaux tertiaires ou industriels
Les Atouts de l'article:
> Virole en acier galvanisé avec joints. > Circuit en acier inoxydable AISI 321 L. > Alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V. > Disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C). > Boîtier IP 40. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).