![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Batterie-BCA_Produit_001.jpg?ts=1705453355768)
Aldes - Batterie BCA monophasé - Diamètre 200 1kW
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280907558
Réf. Sonepar
00046090755
Réf. Fournisseur
11090755
Réf. Commerciale
Aldes
Batterie BCA monophasé - Diamètre 200 1kW - Chauffage aéraulique pour locaux tertiaires ou industriels
Les Atouts de l'article:
> Virole en acier galvanisé avec joints. > Circuit en acier inoxydable AISI 321 L. > Alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V. > Disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C). > Boîtier IP 40. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).