![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/BS-Galvanise_Produit_001.jpg?ts=1705453333177)
Aldes - Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 80 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280912415
Réf. Sonepar
00046091241
Réf. Fournisseur
11091241
Réf. Commerciale
Aldes
longueur
300 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
80 mm
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 80 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Les Atouts de l'article:
Application : > Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'airDescription :> Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agraphé en hélice de longueur 3 m Ø80