![Aldes - Auvent menuiserie pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI - anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Auvent-Menuiserie-Standard_Produit_001.jpg?ts=1704842304585)
Aldes - Auvent menuiserie pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI - anthracite
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur avant - 23.5 mm
longueur avant - 390 mm
forme - autre
profondeur d'encastrement - 23.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280114246
Réf. Sonepar
00046011424
Réf. Fournisseur
11011424
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
autre
largeur avant
23.5 mm
longueur avant
390 mm
forme
autre
profondeur d'encastrement
23.5 mm
matériau
autre
avec filtre
Non
régulation automatique
Non
Auvent menuiserie et Mini auvent pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI - anthracite - dimensions de 24x13x390 mm