Airelec - TACTIC ET 10BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
mode de pose - appareil indépendant/mural
classe de protection - II
largeur - 440 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016874831
Réf. Sonepar
00028687483
Réf. Fournisseur
A687483
Réf. Commerciale
Airelec
couleur
blanc
mode de pose
appareil indépendant/mural
classe de protection
II
largeur
440 mm
hauteur
400 mm
profondeur
102 mm
poids
3.6 kg
avec minuterie
Oui
mode hors-gel
Oui
avec ventilateur
Non
indice de protection (IP)
IP24
TACTIC ET 10BL