Airelec - TACTIC DIGITAL 17BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 5000 kg
capacité de chauffage - 750 W
largeur - 660 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938465
Réf. Sonepar
00028693846
Réf. Fournisseur
A693846
Réf. Commerciale
Airelec
poids
5000 kg
capacité de chauffage
750 W
largeur
660 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 17bl 4 ordres