Airelec - TACTIC DIGITAL 15BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 4600 kg
largeur - 580 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938458
Réf. Sonepar
00028693845
Réf. Fournisseur
A693845
Réf. Commerciale
Airelec
poids
4600 kg
largeur
580 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 15bl 4 ordres