Airelec - TACTIC DIGITAL 10BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 3400 kg
largeur - 420 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938434
Réf. Sonepar
00028693843
Réf. Fournisseur
A693843
Réf. Commerciale
Airelec
poids
3400 kg
largeur
420 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 10bl 4 ordres