Airelec - TACTIC DIGITAL 05BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 2800 kg
capacité de chauffage - 500 W
indice de protection (IP) - IP24
nombre d'ordres (fil pilote) - 4
matériau de la façade - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938410
Réf. Sonepar
00028693841
Réf. Fournisseur
A693841
Réf. Commerciale
Airelec
poids
2800 kg
capacité de chauffage
500 W
indice de protection (IP)
IP24
nombre d'ordres (fil pilote)
4
matériau de la façade
acier
classe de protection
II
largeur
340 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 05bl 4 ordres