Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - Stopair4 encastrable 90

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • hauteur - 28.5 mm

  • profondeur - 34 mm

  • nombre de réglages chauffage - 6

  • nombre de réglages ventilateur(s) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016912960

Réf. Sonepar

00028691296

Réf. Fournisseur

A691296

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

encastré

hauteur

28.5 mm

profondeur

34 mm

nombre de réglages chauffage

6

nombre de réglages ventilateur(s)

6

couleur

blanc

largeur

123.5 mm

Stopair 4-Rideaux d'air encastrables-9000-4500 W-Sans commande-Puissants, discret, efficaces et modulaires Stopair encastrable crée un écran thermique d’air pulsé pour les différents types de portes des bâtiments industriels et tertiaires