Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - Stopair4 40c

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur - 20.2 mm

  • profondeur - 14.7 mm

  • nombre de réglages chauffage - 6

  • nombre de réglages ventilateur(s) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016915275

Réf. Sonepar

00028691527

Réf. Fournisseur

A691527

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

suspendu

hauteur

20.2 mm

profondeur

14.7 mm

nombre de réglages chauffage

6

nombre de réglages ventilateur(s)

6

couleur

blanc

largeur

69.7 mm

Stopair 4-Rideaux d'air courts-4000-2000 W-Avec commande-Des rideaux d’air conçus pour un accueil chaleureux pour des petites ouvertures et de taille standard.-