![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A691293_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082956608)
Airelec - Rideau d'air longueur 155cm9kw-4,5kw
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur - 24 mm
profondeur - 28.5 mm
nombre de réglages chauffage - 6
nombre de réglages ventilateur(s) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016912939
Réf. Sonepar
00028691293
Réf. Fournisseur
A691293
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
suspendu
hauteur
24 mm
profondeur
28.5 mm
nombre de réglages chauffage
6
nombre de réglages ventilateur(s)
6
couleur
blanc
largeur
154.1 mm
Stopair 4-Rideaux d'air longs-9000-4500 W-Sans commande-Puissants, efficaces et modulaires Stopair crée un écran thermique d’air pulsé pour les différents types de portes des bâtiments industriels et tertiaires.-