![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A693482_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082956725)
Airelec - Ozeo smart horiz. 750W bl
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 14.3 kg
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
hauteur - 609 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016934825
Réf. Sonepar
00028693482
Réf. Fournisseur
A693482
Réf. Commerciale
Airelec
poids
14.3 kg
capacité de chauffage
750 W
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
autre
hauteur
609 mm
profondeur
115 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
460 mm
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Ozéo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-750 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo