![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A693587_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082908666)
Airelec - Noveo 2 smart horiz. 2000W bl
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - autre
poids - 15.4 kg
capacité de chauffage - 2000 W
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016935877
Réf. Sonepar
00028693587
Réf. Fournisseur
A693587
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
autre
poids
15.4 kg
capacité de chauffage
2000 W
affichage numérique
Oui
hauteur
615 mm
profondeur
140 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1180 mm
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
Novéo 2-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-2000 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo