Airelec - Noveo 2 digital prog v 1500W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
affichage numérique - Oui
classe de protection - II
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938250
Réf. Sonepar
00028693825
Réf. Fournisseur
A693825
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
440 mm
hauteur
1057 mm
profondeur
128 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
Novéo 2 DP-Digital Prog-Vertical - Blanc-1500 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-