Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - MOOREA ERP 600W LG55

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 10500 kg

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1180 mm

  • profondeur - 108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016939011

Réf. Sonepar

00028693901

Réf. Fournisseur

A693901

Réf. Commerciale

Airelec

poids

10500 kg

largeur

550 mm

hauteur

1180 mm

profondeur

108 mm

Moorea erp 600w lg55