Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - Moorea dynamique erp 1280W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 12.2 kg

  • capacité de chauffage - 1280 W

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1183 mm

  • profondeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016939141

Réf. Sonepar

00028693914

Réf. Fournisseur

A693914

Réf. Commerciale

Airelec

poids

12.2 kg

capacité de chauffage

1280 W

largeur

450 mm

hauteur

1183 mm

profondeur

115 mm

Moorea dynamique erp 1280w