![Airelec - Ir industriel 15 230v](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A688165.jpg?ts=1714082941825)
Airelec - Ir industriel 15 230v
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP21
capacité de chauffage max. - 1500 W
hauteur - 1010 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016881655
Réf. Sonepar
00028688165
Réf. Fournisseur
A688165
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
projecteur mural/de plafond
tension
230...230 V
indice de protection (IP)
IP21
capacité de chauffage max.
1500 W
hauteur
1010 mm
profondeur
130 mm
largeur
115 mm
Ir industriel 15 230v