![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A693055_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082913228)
Airelec - Fontea smart horiz. 1500W bl
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
poids - 23 kg
capacité de chauffage - 1500 W
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016930551
Réf. Sonepar
00028693055
Réf. Fournisseur
A693055
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
autre
poids
23 kg
capacité de chauffage
1500 W
affichage numérique
Oui
hauteur
570 mm
profondeur
120 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
660 mm
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
Fontéa-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1500 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo