Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - Fluide irid tactile 1250W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • poids - 20.4 kg

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 573 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016945449

Réf. Sonepar

00028694544

Réf. Fournisseur

A694544

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

poids

20.4 kg

capacité de chauffage

1250 W

indice de protection (IP)

IP24

hauteur

573 mm

profondeur

110 mm

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

808 mm

Fluide irid tactile 1250W Circulation de fluide intégrale. Détection automatique de fenêtre ouverte, indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Les Atouts de la gamme:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur chaleur douce fluide réactif et efficace avec l'esthétique d'un radiateur de chauffage central