Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Airelec - ETIC COMPACT-2000W

Airelec - ETIC COMPACT-2000W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 12 kg

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • modèle - standard

  • hauteur - 530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00028004453

Réf. Fournisseur

NEM2407SEEC

Réf. Commerciale

Airelec

poids

12 kg

capacité de chauffage

2000 W

matériau du corps de chauffe

aluminium

modèle

standard

hauteur

530 mm

profondeur

125 mm

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

728 mm

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP24

nombre d'ordres (fil pilote)

6

matériau de la façade

acier

sortie d'air

dessus

Un format horizontal TRÈS COMPACT .Le système de double élément chauffants permet une gestion de la température particulièrement adaptée aux bâtiments décarbonés très isolés en neuf (RE 2020) comme en rénovation thermique