![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/a692707_photohd_0001.jpg?ts=1714082937795)
Airelec - Aixance h 2000W smart ecocontrol
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
largeur - 1054 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 113 mm
poids - 8.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016927070
Réf. Sonepar
00028692707
Réf. Fournisseur
A692707
Réf. Commerciale
Airelec
capacité de chauffage
2000 W
largeur
1054 mm
hauteur
440 mm
profondeur
113 mm
poids
8.7 kg
Aixance-Smart ECOcontrol-Horizontal-2000 W-Panneau rayonnant intelligent-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie