![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/A693883_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082931952)
Airelec - Aixance digital 1000W horiz. bl
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
poids - 5.3 kg
capacité de chauffage - 1000 W
affichage numérique - Oui
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938830
Réf. Sonepar
00028693883
Réf. Fournisseur
A693883
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
poids
5.3 kg
capacité de chauffage
1000 W
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
637 mm
hauteur
440 mm
profondeur
113 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
matériau de la façade
acier
Aixance Digital-Horizontal-1000 W-Panneau rayonnant-