![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/airpuls-mobile.jpg?ts=1714082942289)
Airelec - Airpuls4 2 allures 90
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
classe de protection - I
largeur - 47 mm
hauteur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016912830
Réf. Sonepar
00028691283
Réf. Fournisseur
A691283
Réf. Commerciale
Airelec
couleur
autre
mode de pose
appareil indépendant/mural
classe de protection
I
largeur
47 mm
hauteur
38 mm
profondeur
54.5 mm
poids
25.1 kg
avec minuterie
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
indice de protection (IP)
IP44
Airpuls 4-Aérothermes Mobiles-Fixes-Fixation murale -9000-6000 W-Idéal pour le chauffage global des locaux industriels ou tertiaire moyennement isolés.Leur flux d’air longue portée assure une température régulière et homogène dans le local