Airelec - Airpuls4 2 allures 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
classe de protection - I
largeur - 42 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016912816
Réf. Sonepar
00028691281
Réf. Fournisseur
A691281
Réf. Commerciale
Airelec
couleur
autre
mode de pose
appareil indépendant/mural
classe de protection
I
largeur
42 mm
hauteur
33 mm
profondeur
50.5 mm
poids
20.7 kg
avec minuterie
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
indice de protection (IP)
IP44
Airpuls 4-Aérothermes Mobiles-Fixes-Fixation murale -4500-3000 W-Idéal pour le chauffage global des locaux industriels ou tertiaire moyennement isolés.Leur flux d’air longue portée assure une température régulière et homogène dans le local